絞り込み
ブランド
  • 室本鉄工
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(6)
  • 日東工器(6)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ベッセル(1)
  • 空研(1)
  • ハゼット(1)
  • MASTER AIR(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター