絞り込み
エコロジープロダクト
商品豆知識
「保証期間」から絞り込む

ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT
室本鉄工¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
角型エアーヒートニッパ 本体
室本鉄工¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード使用空気圧力(MPa)0.6
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から8日以内出荷本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。用途ABS樹脂用。
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)
ベッセル¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から翌々日出荷・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)
室本鉄工¥31,980~税込¥35,178~1丁6日以内出荷・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷切断・圧着・つぶし作業に!その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
室本鉄工¥54,980税込¥60,4781丁翌々日出荷本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454全長(mm)176質量(g)620グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2450替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
スタンド(GT-NR50用) NR50ST
ベッセル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861