絞り込み
エコロジープロダクト
商品豆知識
「保証期間」から絞り込む

ヒートエアーニッパーブレード
ベッセル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199
Wスライドエアーニッパーブラケット型
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1621範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
エアーニッパー 丸型レバーなし
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
エアニッパーブレード(樹脂用)
ベッセル¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
エアニッパーブレード(樹脂用)
ベッセル¥22,980税込¥25,2781個当日出荷刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番137-2224適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20材質特殊合金鋼全長(mm)95質量(g)125能力(Φmm)硬質樹脂:5アズワン品番64-8615-57
HAZET エアーシャー
ハゼット¥49,980税込¥54,9781台60日以内出荷輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
エアニッパ(ガタ防止タイプ)
室本鉄工¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から30日以内出荷替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3ホース取付口ホース外径6mm。適合コンプレッサー1/2HP以上
スライドエアーニッパーブラケット型
ベッセル¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に