絞り込み
最大トルク(N・m)
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KTC(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- エス・ピー・エアー(2)
- ベッセル(18)
- マキタ(1)
- ヨコタ工業(7)
- 日本ニューマチック工業(8)
- 瓜生製作(6)
- 空研(5)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
40(1)

エアースクリュードライバー
エスコ¥18,800税込¥20,6801台翌々日出荷正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら