絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 25(1)
  • 30(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(2)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 10000(1)
  • 11000(2)
  • 13000(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • ベッセル(18)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • ヨコタ工業(7)
  • 瓜生製作(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • マキタ(1)
  • 空研(1)
  • JTC(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
25(1)
30(2)
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • SI インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    振動の少ないダブルハンマー式です。
    用途ねじ締め、組み立て作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)30能力ねじ径(Φmm)5トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm排気方向後方
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルハンマー式です。
    用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ