絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 200
  • 12(4)
  • 50(4)
  • 68.6(4)
  • 100(3)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 650(8)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1800(4)
  • 2033(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 6800(1)
  • 8500(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 瓜生製作(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(6)
450(7)
480(9)
650(8)
850(7)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1800(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136

    日本ニューマチック工業
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • インパクトレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)適合意匠登録:No.1365182全長(mm)126質量(kg)1.1差込角(mm)9.5角最大トルク(N・m)200ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)92/(103)A空気消費量(m3/min)0.613能力ボルト径(mm)12振動7.6/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作

    インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ

    瓜生製作
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販)

    エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ
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
エアーインパクトレンチ 【通販モノタロウ】 締付・穴あけ(空圧工具)