絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2450(1)
  • 2900(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800
  • 3000(5)
  • 3700(6)
  • 4000(20)
  • 4300(7)
  • 4500(25)
  • 5000(24)
  • 5500(15)
  • 5700(6)
  • 6000(20)
  • 6300(6)
  • 6500(20)
  • 7000(20)
  • 7500(12)
  • 8000(16)
  • 8500(17)
  • 9000(16)
  • 9500(6)
  • 10000(15)
  • 11000(7)
  • 15000(5)
ブランド
  • 空研(2)
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
2450(1)
2900(2)
  • インパクトレンチ本体SP 空研

    インパクトレンチ本体SP

    空研
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.6全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)#5SP使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8
  • インパクトレンチ本体1-1/2 空研

    インパクトレンチ本体1-1/2

    空研
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.2全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)25.4・38使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8
  • エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセル

    エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー

    ベッセル
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800最大締付トルク(N・m)2450トラスコ品番371-4012全長(mm)610質量(kg)17タイプダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)52ホース取付口Rc1/2排気方向前方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ