絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 20748

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
  • インパクトレンチ アンビル 25352 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 25352

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20179

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85最大締付トルク(N・m)1260ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20177

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)640ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機

    インパクトレンチ ピストルタイプ

    不二空機
    199,800税込219,780
    1台
    33日以内出荷
    自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24最大トルク(N・m)18空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
  • 軽量型インパクト ヨコタ工業

    軽量型インパクト

    ヨコタ工業
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
    用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15最大トルク(N・m)600空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
  • コーナードライバ ヨコタ工業

    コーナードライバ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途M3~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置:ボタン式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
  • ビビッド ヨコタ工業

    ビビッド

    ヨコタ工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
    用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)1470ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
  • 角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ(ロングアンビル)

    SHINANO(信濃機販)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    用途ボルト・ナットの脱着作業トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36最大締付トルク(N・m)1200アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    55,800税込61,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155SS
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155SK
  • 1" DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1" DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    85,300税込93,830
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA155HV
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    66,400税込73,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155DL-1
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155DE-6A
  • 空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ 日東工器

    空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ

    日東工器
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
    用途ボルト締めに
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
    最大トルク(N・m)1695無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。
    トラスコ品番829-1554全長(mm)185質量(kg)2.63最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000実用トルク範囲(N・m)34~407差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
    全長(mm)168質量(kg)1.09最大トルク(N・m)204無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000実用トルク範囲(N・m)27~170差込角(sq.)3/8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]最大出力トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)6779無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750空気消費量(L/min)2265実用トルク範囲(N・m)2169~5288適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)6779無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750空気消費量(L/min)2265実用トルク範囲(N・m)2169~5288適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1355~2850適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1356~2644適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)343質量(kg)9.6タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)2123実用トルク範囲(N・m)680~2440適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
    全長(mm)290質量(kg)9.98最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)283実用トルク範囲(N・m)136~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • ミニエアインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    ミニエアインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
    付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34
  • エアーインパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーインパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造
    用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)350打撃数(min-1[打撃/分])1200
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
    全長(mm)637質量(kg)52.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
  • ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    全長(mm)281質量(kg)9.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
  • 25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)560質量(kg)14.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)235最大トルク(N・m)2500口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200能力ボルト径(mm)45
  • 25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)510質量(kg)10.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)193最大トルク(N・m)2000口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000能力ボルト径(mm)38
  • 19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    54,980税込60,478
    1台
    8日以内出荷
    ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
    用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29最大トルク(N・m)900口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ