絞り込み
最大トルク(N・m)
- 80(1)
- 250(1)
- 370(1)
- 470(1)
- 570(1)
- 700(2)
- 732(1)
- 922(1)
- 1600(1)
- 2100(2)
- 2500(1)
- 3390(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(2)
- 4500(2)
- 5750(1)
- 7000(1)
- 8000(1)
- 9000(1)
- 9800(1)
- 10000(3)
- 11000(1)
- 12000(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- 日本ニューマチック工業(28)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 空研(24)
- 東空販売(24)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(18)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(12)
- エスコ(10)
- KTC(8)
- ハゼット(8)
- SMT(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
370(1)
470(1)
570(1)
700(2)
732(1)
922(1)
1600(1)
2100(2)
2500(1)
3390(1)

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上最大トルク400N・m(右・左回転)エア取入口Rc1/4適応ボルトサイズM16
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大締付トルク(N・m)2100トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大トルク(N・m)2100トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)3390仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ