絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 東空販売(24)
- 空研(23)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

超軽量12.7角インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)320ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。用途コーナー部の締め付けに。トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38最大締付トルク(N・m)300ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
インパクトレンチ 12.7
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)340能力ボルト径(mm)16
小型インパクトレンチ ピストル型
ヨコタ工業¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
インパクトレンチ1/2
東空販売¥47,980税込¥52,7781台当日出荷乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
3/4インチ エアーインパクトレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥70,500税込¥77,5501台翌日出荷用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2仕様取付(ピンロック式)トラスコ品番125-4324形状ストレート全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
インパクトレンチ
ベッセル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷新設計アジャストレバー(左右切替&右回転トルク調整)を採用しています。左回転は常に最大トルクで回転します。用途自動車整備[ホイールナットの脱着(ライトトラック等、一般乗用車より大きいクラス)、固着したナットの外し作業、足回りナットの脱着、Uボルト脱着作業]付属品プラグ(1/4”NPT)、取扱説明書トラスコ品番711-1585材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)198無負荷回転数(min-1[r.p.m])6600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)550排気口前方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)20ホース取付口NPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応ハンマータイプツインハンマー
超軽量エアインパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷微調整コントロールができるビビッド式スロットルトリガーです。用途軽自動車、乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業などに。トラスコ品番820-6540全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4
9.5mm角バタフライインパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷バタフライ型スロットルレバーです。用途ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エアコン脱着作業などに。トラスコ品番541-4539全長(mm)180使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)90締付トルク(N・m)7~90ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4ハンマータイプワンハンマー
12.7mm角インパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。用途乗用車のタイヤ脱着作業などに。トラスコ品番820-6537使用空気圧力(MPa)0.62
オイルパルスレンチ
瓜生製作¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
N型エアーインパクトレンチG
空研¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ
瓜生製作¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。推奨ホース径(mm)12.7
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ