絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 東空販売(24)
- 空研(23)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

38mm角大型インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。用途車輌解体・組立作業などに。トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)5500ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。トラスコ品番829-1555セット内容本体のみ材質コンポジット全長(mm)118質量(kg)1.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)520ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0446
エアインパクトレンチセット
パオック¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
エアインパクトレンチ
パオック¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
クラッチハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801台当日出荷トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
9.5sq.インパクトレンチ
KTC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
3/4 ドライブ インパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181トルクレンジ(N・m)1560アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
3/4 ドライブ インパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷トラスコ品番837-0859材質マグネシウム合金全長(mm)210質量(kg)3.6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)6.2、0.62空気消費量(m3/min)10.4最大締付トルク(N・m)1695ソケット差込角(mm)19ホース取付口PT3/8排気方向後方
インパクトレンチ
ハゼット¥259,800税込¥285,7801台60日以内出荷強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥58,980税込¥64,8781台60日以内出荷ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
防爆仕様インパクトレンチ
インガソール・ランド¥159,800税込¥175,7801台47日以内出荷防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4最大トルク(N・m)2169無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2実用トルク範囲(N・m)542~1898適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥179,800税込¥197,7801台77日以内出荷防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。全長(mm)152質量(kg)1.31最大トルク(N・m)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)71エアーインレット(インチ)1/4実用トルク範囲(N・m)27~204適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)8.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超軽量インパクトレンチ9.5mm角
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
インパクトレンチ12.7mm角
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)330ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
強力型インパクトレンチ 3インチアンビル
東空販売¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
超大型インパクトレンチ1-1/4
東空販売¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6375材質鉄全長(mm)520質量(kg)18.1サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)38最大トルク(N・m)5500ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)能力ボルト径(mm)55無負荷空気消費量(m3/min)1.25
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
東空販売¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質鉄サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
大型インパクトレンチ1
東空販売¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6374材質鉄全長(mm)594質量(kg)13.9サイズエアインレット1/2PTタイプショートシャンク差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2650ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)能力ボルト径(mm)45無負荷空気消費量(m3/min)1.90
軽量・大型インパクトレンチ1
東空販売¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から3日以内出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質鉄質量(kg)9.5サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)1960ホース内径(Φmm)12.7能力ボルト径(mm)38
インパクトレンチ3/4
東空販売¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質鉄サイズエアインレット3/8PT差込角(mm)19.0最大トルク(N・m)1270ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.70(負荷時)能力ボルト径(mm)25無負荷空気消費量(m3/min)1.20
スーパーショートインパクトレンチ
東空販売¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適ですトラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
シャットオフ充電インパクトレンチ(本体)
空研¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷建機、橋梁の生産工場向きです。用途シャットオフ機能付き(本体のみ)仕様日本国内専売品トラスコ品番855-3667セット内容本体のみ材質アルミ質量(kg)2.3
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)
空研¥839,800税込¥923,7801台32日以内出荷電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)
空研¥559,800税込¥615,7801台32日以内出荷電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業仕様設定トルク範囲140Nm~450Nmトラスコ品番852-3103セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)全長(mm)354質量(kg)5.3使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38(Normal)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ