絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 空研(24)
- 東空販売(24)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2![REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482605-250124-02.jpg)
REXエアーインパクトレンチ1/2
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ
RED EAGLES¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマー色ブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ
RED EAGLES¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満色レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
ボルトクリーナーセット
東空販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ
エスコ¥194,000税込¥213,4001台翌日出荷可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
インパクトレンチ(スプライン)
エス・ピー・エアー¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ
Cleco(クレコ)¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年
工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ
Cleco(クレコ)¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年
エレクトリックトルクセッターセット
空研¥799,800税込¥879,7801セット31日以内出荷大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー全長(mm)449(ソケット無)質量(kg)6.6(電池パック付)差込角(mm)25.4全高(mm)310(ソケット無)最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7騒音レベル(dB(A))73設定トルク(Nm)200~800
N型エアーインパクトレンチ本体
空研¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
SP-390DX エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥129,800税込¥142,7801台当日出荷機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンハンマインパクトレンチ 25853
日本ニューマチック工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷1回転で1打撃するので高出力です。用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
エクストラショートインパクトレンチ
東空販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から9日以内出荷ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)
日本ニューマチック工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)
DEEN¥25,909税込¥28,5001個5日以内出荷商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
3/4インパクトレンチ景品付
SUNMATCH¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
3/8バタフライインパクトレンチ
SUNMATCH¥16,980税込¥18,6781台当日出荷二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
3/8インパクトレンチ
SUNMATCH¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃
SUNMATCH¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。サイズ(mm)Φ8.3×47
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)
SMT¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1色レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
SMT¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ショートエアインパクトレンチ
SK11¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥54,980税込¥60,4781台当日出荷小型・軽量・高トルクです。 重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。トラスコ品番206-4016セット内容本体のみ全長(mm)185材質/仕上アルミニウム質量(kg)2.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)803ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプツインハンマー
高トルクコードレスインパクトツール(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
ハイパワーインパクトレンチ
東空販売¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
インパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ





![REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482605-250124-02.jpg)