絞り込み
最大トルク(N・m)
- 18(1)
- 80(1)
- 600(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4400(1)
- 5750(1)
- 5900(1)
- 6000(1)
- 6500(1)
- 7000(1)
- 9000(2)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(30)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- エス・ピー・エアー(13)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
18(1)
80(1)
600(1)

自動車整備用インパクトレンチ ビビット
ヨコタ工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
コーナーインパクトレンチ
ヨコタ工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24最大トルク(N・m)18空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
軽量型インパクト
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15最大トルク(N・m)600空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
コーナードライバ
ヨコタ工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M3~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置:ボタン式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ビビッド
ヨコタ工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
エアインパクトレンチ
ヨコタ工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
小型インパクトレンチ ピストル型
ヨコタ工業¥72,980税込¥80,2781台当日出荷付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ