絞り込み
最大トルク(N・m)
- 500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8500(1)
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 空研(24)
- 東空販売(24)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
500(1)

ショートインパクトレンチ
コンパクトツール¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。用途自動車ホイールナットの脱着にトラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ