絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 4.2(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 80(1)
  • 600(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1850(1)
  • 2800(1)
  • 4400(1)
  • 5750(1)
  • 5900(1)
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 7500(3)
  • 9000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(3)
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(75)
  • 瓜生製作(51)
  • SHINANO(信濃機販)(46)
  • 日本ニューマチック工業(40)
  • インガソール・ランド(33)
  • 空研(32)
  • 東空販売(30)
  • エス・ピー・エアー(25)
  • 不二空機(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • エスコ(14)
  • KTC(13)
  • JTC(12)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • TRUSCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアドリルピストル型 ヨコタ工業

    エアドリルピストル型

    ヨコタ工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量かつ強力に設計されています。
    トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • インパクトドライバ ヨコタ工業

    インパクトドライバ

    ヨコタ工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(13mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ ビビット

    ヨコタ工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
  • エアードリル ヨコタ工業

    エアードリル

    ヨコタ工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10ELトラスコ品番209-8016長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5全長(mm)183質量(kg)1.37無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:550ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5穿孔能力(mm)9.5
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24最大トルク(N・m)18空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
  • 軽量型インパクト ヨコタ工業

    軽量型インパクト

    ヨコタ工業
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
    用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15最大トルク(N・m)600空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
  • チップドレッサ ヨコタ工業

    チップドレッサ

    ヨコタ工業
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
    用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400トルク(N・m)4.2(増締なし)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
  • インパクトレンチ(ピストル型) ヨコタ工業

    インパクトレンチ(ピストル型)

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
  • コーナードライバ ヨコタ工業

    コーナードライバ

    ヨコタ工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途M3~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置:ボタン式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
  • ドライバ ヨコタ工業

    ドライバ

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
    用途M3.5~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
  • ビビッド ヨコタ工業

    ビビッド

    ヨコタ工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
    用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
  • ラチェットレンチ ヨコタ工業

    ラチェットレンチ

    ヨコタ工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ドリル ヨコタ工業

    ドリル

    ヨコタ工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4121
  • クラッチドライバ ヨコタ工業

    クラッチドライバ

    ヨコタ工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4068
  • インパクトドライバ ヨコタ工業

    インパクトドライバ

    ヨコタ工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 自動車整備用インパクトレンチ ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートインパクトレンチ ヨコタ工業

    ストレートインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    3日以内出荷
  • ヨコタ インパクトレンチ ヨコタ工業

    ヨコタ インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番444-7298
  • インパクトレンチピストル型 ヨコタ工業

    インパクトレンチピストル型

    ヨコタ工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番444-7344
  • インパクトレンチ ヨコタ工業

    インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    6日以内出荷
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)3~5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)15チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(9mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業

    小型インパクトレンチ ピストル型

    ヨコタ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
  • コニカルスプリング ヨコタ工業

    コニカルスプリング

    ヨコタ工業
    ¥69税込¥76
    1個
    6日以内出荷
締付・穴あけ(空圧工具)