絞り込み
コレット径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(2)
電源(V)
- 100(1)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 6000~18000(1)
- 9000(1)
- 13000(2)
- 14000(1)
- 18000(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(1)
- NSK(ナカニシ)(42)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 永興電機工業(22)
- アルゴファイルジャパン(20)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- エスコ(11)
- サンフレックス(10)
- SK(新潟精機)(7)
- 浦和工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 東京オートマック(3)
- リューター(3)
- TRUSCO(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(2)

速度調整式ペンシル型ルーター Bコング
ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングネクスト
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
B-KONG MINI
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
ミニコング U
ヤナセ(柳瀬)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー