絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(13)
  • 150(1)
電源(V)
  • 100(15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 9000(6)
  • 12000(10)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(13)
  • 22(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(9)
  • 1000~1100未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 2.5(10)
1.8・2・2.5
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 5.9(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 7.4(9)
  • 11(1)
  • 12(1)
5.7・5.9・6.2・7・7.4・11・12
厚さ(mm)
  • 4
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 3~6(2)
  • 3.5(1)
  • 4~6(1)
  • 4.6(1)
  • 6(63)
  • 19(1)
ブランド
  • マキタ(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(13)
150(1)
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(37件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
    用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 100mmディスクグラインダ マキタ

    100mmディスクグラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
    用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)540コード長さ(m)2砥石寸法(mm)厚さ4回転数(min-1[回/分])12000
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(11件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
    全長(mm)262消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    使いやすいスタンダードモデル!
    用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能絶縁方式二重絶縁胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 100ミリディスクグラインダ マキタ

    100ミリディスクグラインダ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
    厚さ(mm)4(取り付け可能砥石厚さ)外径(mm)100(砥石外径)内径(mm)15(砥石内径)電流(A)7.4消費電力(W)720最大出力(W)880
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    優れた使用感&作業能率!
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    15度のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適! 二重絶縁で安心です。 高耐久&ハイパワーモータ搭載 高効率な冷却構造 握りやすい細径スリムボディ。
    付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20全長(mm)258タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 電子ディスクグラインダー マキタ

    電子ディスクグラインダー

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
    全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップタイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)約57カーボンブラシ呼び番号461
  • 電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)56
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー