絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 150(3)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7550(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 22(6)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(7)
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
  • 2.7(1)
2.5・2.7
電流(A)
  • 11
  • 2.2(2)
  • 3.8(3)
  • 5.3(2)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 6.6(3)
  • 7(5)
  • 7.1(2)
  • 7.2(2)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 7.8(3)
  • 8(8)
  • 8.1(3)
  • 8.8(6)
  • 9(3)
  • 12(6)
  • 15(10)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(6)
4・6
ブランド
  • マキタ(3)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ミタチ(1)
マキタ・サンコー(サンコーミタチ)・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・ミタチ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(2)
150(3)
180(2)
  • 電子ディスクグラインダー マキタ

    電子ディスクグラインダー

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
    全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • 電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
  • ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチ

    ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm

    ミタチ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属
    用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
  • 180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    180mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
    厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
    付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー