絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9500(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 7.7
- 2.2(2)
- 3.8(3)
- 5.3(2)
- 6.2(3)
- 6.3(5)
- 6.6(3)
- 7(5)
- 7.1(2)
- 7.2(2)
- 7.4(16)
- 7.5(9)
- 7.6(15)
- 7.8(3)
- 8(8)
- 8.1(3)
- 8.8(6)
- 9(3)
- 11(6)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型電圧(V)100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6型番AG1061HS研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LS保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー