絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
電源(V)
- 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
- 11000(1)
- 12000(3)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(3)
消費電力(W)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(3)
コード長さ(m)
- 1.8
- 1.7(1)
- 2(19)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(89)
- 2.7(5)
- 3.5(6)
- 4(3)
- 5(2)
電流(A)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.2(1)
5.8・5.9・6.2
厚さ(mm)
- 4(2)
- 6(2)
4・6
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- パオック(2)
- trad(1)
- WIZ'A(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・パオック・trad・WIZ'A
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)

電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
スリムボディディスクグランダー
trad(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット仕様二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
ディスクグラインダー
WIZ'A¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)色ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
変速ディスクグラインダ
パオック¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
ディスクグラインダ
パオック¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。電圧(V)AC100定格消費電力(W)600砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6回転速度(min-1[r.p.m])12000定格時間(分)30
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー