絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
電源(V)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.4
  • 1.7(1)
  • 1.8(6)
  • 2(19)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(89)
  • 2.7(6)
  • 3.5(6)
  • 4(3)
  • 5(2)
電流(A)
  • 2.5(1)
2.5
厚さ(mm)
  • 6(1)
6
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(1)
日本電産テクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
  • 高周波グラインダ(アングル型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(アングル型)

    日本電産テクノモータ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)660最高使用周速度(m/min)4300適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)1砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー