絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 125(4)
電源(V)
- 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10500
- 3000~8000(4)
- 3600(2)
- 6000(3)
- 6600(5)
- 6800(2)
- 6900(2)
- 7000(3)
- 7200(3)
- 7500(3)
- 7550(2)
- 7600(2)
- 8000(6)
- 9000(25)
- 9300(2)
- 9500(14)
- 10000(11)
- 11000(17)
- 12000(50)
- 19500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(4)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1400~1500未満(3)
コード長さ(m)
- 2.5(6)
2.5
電流(A)
- 7.8(1)
- 9.5(1)
- 15(3)
7.8・9.5・15
厚さ(mm)
- 6(4)
6
ブランド
- マキタ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・BOSCH(ボッシュ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(4)

電子ディスクグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ仕様二重絶縁、電子制御全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318
125ミリ電子ディスクグラインダ
マキタ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ長さ(mm)349幅(mm)140質量(kg)2.7高さ(mm)129電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430最大出力(W)1800コード長さ(m)2.5砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(3~6)砥石寸法(Φmm)穴径22回転数(min-1[回/分])2800~10500
ディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
電気2重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980税込¥18,6781台欠品中パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。長さ(mm)273幅(mm)-電流(A)9.5電圧(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)2.5最大回転数(min-1[r.p.m])10500モーター単相直巻整流子モーター電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
電子ディスクグラインダ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷手にフィットするモータハウジング。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号318
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー