絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
電源(V)
- 18(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500
- 3000~8000(4)
- 3600(2)
- 4300(2)
- 6000(3)
- 6500(2)
- 6600(5)
- 6800(3)
- 6900(2)
- 7000(3)
- 7200(3)
- 7550(2)
- 8000(6)
- 9000(25)
- 9500(13)
- 10000(11)
- 10500(6)
- 11000(17)
- 12000(50)
- 19500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 22(1)
消費電力(W)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 7(1)
7
ブランド
- ミルウォーキーツール(2)
- ニューレジストン(1)
ミルウォーキーツール・ニューレジストン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
安全グラインダ180標準セット
ニューレジストン¥1,198,000税込¥1,317,8001セット42日以内出荷【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】。センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー