絞り込み
ペーパー寸法(mm)
  • 75×107(1)
  • 75×140(2)
  • 90×220(1)
  • 93×228(4)
  • 114×102(1)
  • 114×140(1)
  • 115×145(1)
パッド寸法(mm)
  • 74×106(1)
  • 75×105(2)
  • 90×182(1)
  • 90×186(1)
  • 91×185(1)
  • 92×185(1)
  • 93×185(2)
  • 106×115(1)
  • 112×102(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 10000(2)
  • 11000(3)
  • 12000(4)
  • 13000(2)
  • 14000(1)
電源(V)
  • 100(12)
電流(A)
  • 1.1(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
1.1・1.7・1.8・1.9・2・2.1・2.3・2.6
コード長さ(m)
  • 2
  • 1.8(2)
  • 2.5(8)
  • 3(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • エスコ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・エスコ・SHINKO(新興製作所)・KENOH・SK11・WIZ'A
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
75×107(1)
75×140(2)
90×220(1)
93×228(4)
114×102(1)
114×140(1)
115×145(1)
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(46件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
    付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(19件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • サンダ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
  • ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
    用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
  • コード式オービタルサンダー SK11

    コード式オービタルサンダー

    SK11(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
    用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
  • サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS555M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • ダブル仕上サンダ マキタ

    ダブル仕上サンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    往復と偏芯運動の切り替えが可能!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)全長(mm)235質量(kg)1.45電流(A)1.7電源(V)単相100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)6.0
  • サンダー SHINKO(新興製作所)

    サンダー

    SHINKO(新興製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
    用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
  • オービタルサンダー KENOH

    オービタルサンダー

    KENOH
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。
    用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
オービタルサンダー