絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 6(1)
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)木材
- 65(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
ストローク(mm)
- 18(2)
18
電流(A)
- 4.2
- 1.8(1)
- 3.1(1)
- 4.3(1)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.8(1)
- 7.4(1)
- 7.6(2)
- 8.4(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(1)
1.8・2
ブランド
- E-Value(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
E-Value・HiKOKI(ハイコーキ)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
6(1)

ジグソー
E-Value¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電流(A)4.2電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])800~3000傾斜角度(°)左右0~45ストローク幅(mm)18