絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
ストローク(mm)
  • 19(1)
電流(A)
  • 5.8
  • 1.8(1)
  • 3.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(1)
  • 4.7(1)
  • 6.1(1)
  • 6.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(2)
  • 8.4(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式オービタルジグソー EARTH MAN

    コード式オービタルジグソー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷
    〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構
    用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
ジグソー