絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(1)
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 90(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
ストローク(mm)
- 23(1)
23
電流(A)
- 6.8
- 1.8(1)
- 3.1(2)
- 4.2(3)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 7.4(1)
- 7.6(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(1)
20
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
10(1)

ジグソー
マキタ(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3