絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2700
- 1200~3000(1)
- 2100(1)
- 2500(1)
- 2800(3)
- 3000(8)
- 3100(3)
- 3200(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
ストローク(mm)
- 19(1)
電流(A)
- 5.8(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む

コード式オービタルジグソー
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19