絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 5(1)
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 70
- 25(1)
- 50(2)
- 65(5)
- 80(1)
- 90(3)
- 110(1)
- 135(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
ストローク(mm)
- 19(1)
19
切断能力(mm)アルミニウム
- 15(1)
15
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
5(1)

コンパクト・オービタルジグソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付きストローク数(min-1[回/分])0~3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520切断能力(mm)アルミニウム15切断能力(mm)軟鋼5切断能力(mm)木工70対応材質鉄工/木工/アルミストローク長(mm)19傾斜角度(左右)(°)45ブレードワンタッチ式対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1質量(kg)約1.9トラスコ品番777-1592