絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 180(5)
  • 185(4)
切断能力(mm)パイプ角
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 150(4)
  • 175(3)
  • 200(1)
電源(V)
  • 100(19)
刃長(mm)
  • 880(1)
  • 1260(2)
  • 1625(1)
  • 1770(3)
  • 1840(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(4)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 0.6~1.7(1)
  • 48(6)
  • 53(2)
  • 54(4)
0.6~1.7・48・53・54
コード長さ(m)
  • 3
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(7)
  • 2.7(1)
電流(A)
  • 4.4(2)
  • 4.8(3)
  • 26(2)
4.4・4.8・26
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • エスコ(2)
  • マキタ(4)
  • 新ダイワ(8)
HiKOKI(ハイコーキ)・REX(レッキス工業)・エスコ・マキタ・新ダイワ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    電源(V)単相100定格出力(W)200
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
    付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチトラスコ品番120-2740周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)電源(V)単相100本体質量(kg)54定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)120切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    配管・設備工事に最適です 無段過重調整
    付属品ブレードNF14山/インチトラスコ品番852-2745周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3本体質量(kg)20定格出力(W)200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)43、53ノコ刃長さ(mm)1260
  • バンドソー(チェーン式) エスコ

    バンドソー(チェーン式)

    エスコ
    ¥181,000税込¥199,100
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
    質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
  • バンドソー(平板式/軽量) エスコ

    バンドソー(平板式/軽量)

    エスコ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
    質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
  • XB125mini REX(レッキス工業)

    XB125mini

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
  • XB120Amini REX(レッキス工業)

    XB120Amini

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
  • ロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
    用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断質量(kg)41出力(W)360電源(V)単相100コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455全負荷電流(A)4.8バイス方式平バイス(0~45°)切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65切断角度(°)0(直角)/45
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
    用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    3日以内出荷
    快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
    周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200電源コード(m)3乾燥質量(kg)52切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃周速(m/min)40/48ノコ刃長さ(mm)1840
  • バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワ

    バンドソー ワンタッチ式平バイス

    新ダイワ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
    付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチトラスコ品番759-4038質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 丸(45°)77ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)130切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
    トラスコ品番759-4020質量(kg)49周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450本体質量(kg)49定格出力(W)200電源コード(m)3最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
  • バンドソーチェンバイス式 新ダイワ

    バンドソーチェンバイス式

    新ダイワ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3定格出力(W)200バイス方式チェンバイス電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
    付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100本体質量(kg)47定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)150最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー/糸ノコ盤