絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 130
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 115(3)
  • 120(10)
  • 125(1)
  • 180(7)
  • 185(4)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(2)
電源(V)
  • 100(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 54(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
ブランド
  • アサダ(1)
  • マキタ(1)
アサダ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)130切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • バンドソービーバー 4Eco アサダ

    バンドソービーバー 4Eco

    アサダ
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
    用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)200切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
バンドソー/糸ノコ盤