絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 65
  • 18~20(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 27(2)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 46(3)
  • 47(3)
  • 55(2)
  • 56(3)
  • 57(10)
  • 60(5)
  • 66(8)
  • 68(5)
  • 100(2)
  • 125(1)
仕様・用途
  • リフォーム向け(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 45(1)
45
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3750(1)
  • 4100(1)
3750・4100
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
1100~1200未満・1500~2000未満
電流(A)
  • 12(1)
12
ブランド
  • EVOLUTION(1)
  • マキタ(1)
EVOLUTION・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能スライド丸鋸 EVOLUTION

    万能スライド丸鋸

    EVOLUTION
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
    用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
  • 165ミリ電子造作用精密マルノコ マキタ

    165ミリ電子造作用精密マルノコ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
丸ノコ