絞り込み
外径(Φmm)
- 190(5)
電源(V)
- 100(4)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 68
- 18~20(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 39(2)
- 39.5(1)
- 40(2)
- 46(3)
- 47(2)
- 55(2)
- 56(3)
- 57(10)
- 60(5)
- 65(2)
- 66(6)
- 100(2)
- 125(1)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(3)
穴径(Φmm)
- 20(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 46(5)
46
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4700(1)
- 5000(1)
- 5500(3)
4700・5000・5500
コード長さ(m)
- 4.7(1)
- 5(4)
4.7・5
消費電力(W)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(2)
1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
- 11(3)
- 11.6(1)
- 12(1)
11・11.6・12
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ

丸のこ アルミベース ブレーキ付
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
電気マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)288仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)3.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷鉄板製ベース、集じん機接続可能取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
190ミリマルノコ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き