絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 48(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 31
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(6)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(7)
- 38(8)
- 41(1)
- 42(1)
- 46(13)
- 57(2)
- 最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
5000
コード長さ(m)
- 5(1)
5
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
700~800未満
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN

電気丸のこ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45