絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 48(1)
電源(V)
  • 100(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 31
  • 17(2)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 37(4)
  • 38(7)
  • 46(8)
  • 47(1)
  • 54(1)
  • 57(2)
  • 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
5000
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
700~800未満
電流(A)
  • 7.5(1)
7.5
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(1)
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ