絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 32
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(7)
- 38(8)
- 41(1)
- 42(1)
- 46(12)
- 57(2)
- 最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
700~800未満
ブランド
- パオック(1)
パオック

木工用電気丸のこ
パオック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。用途木材や各種合板の切断に。定格消費電力(W)700セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20