絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
仕様・用途
- ライト付き(1)
- 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 36
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(7)
- 38(8)
- 41(1)
- 42(1)
- 46(12)
- 57(2)
- 最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(1)
4100
コード長さ(m)
- 5(1)
5
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
電流(A)
- 12(1)
12
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

147ミリマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322色青全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き