絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(5)
  • 190(7)
電源(V)
  • 100(11)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 64(1)
  • 66(5)
  • 68(5)
仕様・用途
  • ライト付き(5)
  • 集じん機接続可(4)
穴径(Φmm)
  • 20(11)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 46
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 37(7)
  • 38(8)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 57(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 4100(3)
  • 4700(2)
  • 5000(2)
  • 5500(4)
200・4100・4700・5000・5500
コード長さ(m)
  • 4.7(1)
  • 5(11)
4.7・5
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(9)
  • 1100~1200未満(3)
1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 11(6)
  • 11.6(1)
  • 12(5)
11・11.6・12
ブランド
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • エスコ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
    ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)288仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)3.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
  • 165ミリ電子マルノコ マキタ

    165ミリ電子マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6
  • 165mm電子造作用精密マルノコ マキタ

    165mm電子造作用精密マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.7仕様・用途ライト付き
  • 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り電子丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
    用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
    ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
  • 165mm電子マルノコ マキタ

    165mm電子マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.6仕様・用途ライト付き
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き
  • 電気丸鋸 エスコ

    電気丸鋸

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    4日以内出荷
    ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.6エスコ品番EA851AF-2
  • 際切マルノコ マキタ

    際切マルノコ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
    ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
丸ノコ