絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 56(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5200
  • 800(2)
  • 3200(2)
  • 3500(4)
  • 3700(8)
  • 3750(2)
  • 3800(2)
  • 4000(7)
  • 4100(6)
  • 4200(2)
  • 4300(4)
  • 4500(6)
  • 4600(2)
  • 4700(6)
  • 5000(13)
  • 5500(11)
  • 5600(2)
  • 6000(5)
  • 7000(5)
  • 9000(3)
  • 12200(2)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
900~1000未満
電流(A)
  • 9.5(1)
9.5
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
丸ノコ