絞り込み
外径(Φmm)
  • 405(2)
電源(V)
  • 200(2)
穴径(Φmm)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800
  • 3200(2)
  • 3500(4)
  • 3700(8)
  • 3750(2)
  • 3800(2)
  • 4000(7)
  • 4100(6)
  • 4200(2)
  • 4300(4)
  • 4500(6)
  • 4600(2)
  • 4700(6)
  • 5000(14)
  • 5500(10)
  • 5600(2)
  • 6000(5)
  • 7000(4)
  • 9000(3)
  • 12200(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
消費電力(W)
  • 2000以上(2)
2000以上
電流(A)
  • 15(1)
15
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
サンコー(サンコーミタチ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
    用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840電源(V)三相200角度(°)【可変】右90~30無負荷回転数(min-1[r.p.m])800外径(Φmm)405定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
    用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット質量(kg)220回転数(min-1[r.p.m])800対応材質鉄工用コード長さ(m)5全負荷電流(A)15刃厚(mm)2.8芯数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280電動機3.7kW×4P角度可変右90°~30°(0°~60°)ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2バイス最大口幅(mm)205刃物内径(Φmm)40刃物外径(Φmm)405
丸ノコ