絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 18
  • 6(1)
  • 10(9)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 28(4)
  • 28.6(1)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 60(1)
  • 70(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 3.7(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2200(1)
2200
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
  • コード式電気のこぎり EARTH MAN

    コード式電気のこぎり

    EARTH MAN
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
    用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
セーバーソー/レシプロソー
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
セーバーソー/レシプロソー 【通販モノタロウ】 切断/曲げ