絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 26
- 6(1)
- 10(9)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(1)
- 23(1)
- 27(1)
- 28(4)
- 28.6(1)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(6)
- 60(1)
- 70(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(2)
切断能力(mm)パイプ
- 150(1)
- 216(1)
電流(A)
- 12(1)
12
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 800~2000(1)
- 2050(1)
800~2000・2050
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・MCC(松阪鉄工所)・REX(レッキス工業)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

パワーソー200
MCC(松阪鉄工所)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150Aストローク量(mm)26対応材質鉄工用/樹脂用電動機電圧(V)単相100シリースモータ消費電力(W)1150セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6トラスコ品番404-5874
パイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能用途解体、設備工事電圧(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5消費電力(W)1150ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)800~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ電流(A)12
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)ストローク数(min-1)950~2050ストローク量(mm)26モーター単相シリースモーター、 入力1200W質量(kg)4トラスコ品番337-9710