絞り込み
電源(V)
- 1.5~30(1)
ストローク(mm)
- 6
- 10(9)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(1)
- 23(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 28(4)
- 28.6(1)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(6)
- 60(1)
- 70(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(1)
「電源(V)」から絞り込む
1.5~30(1)

ミニエイト レシプロ
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781本6日以内出荷高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1質量(g)675消費電力(W)43入力電圧(V)DC 1.5~30適合軸径(Φmm)1.5~6.35振幅数(min-1[回/分])3.3~70無負荷電流(A)DC 0.45ストローク幅(mm)0~6