絞り込み
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.5(1)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
200~300未満
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
120
電流(A)
- 3
- 2(5)
- 3.7(1)
- 10.6(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(4)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 5000(1)
5000
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

小型レシプロソー ARJK120
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年