絞り込み
電源(V)
- 100(4)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.5(1)
切断能力(mm)木材
- 60(1)
- 65(1)
ストローク(mm)
- 10(2)
- 18(1)
コード長さ(m)
- 2
- 2.5(13)
- 3(2)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 10(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
200~300未満・300~400未満
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
120
電流(A)
- 2(2)
- 3.7(1)
2・3.7
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2200(1)
2200
ブランド
- エスコ(2)
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
エスコ・EARTH MAN・SHINKO(新興製作所)
「電源(V)」から絞り込む
100(4)

コード式電気のこぎり
EARTH MAN¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり
エスコ¥14,100税込¥15,5101台翌日出荷付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126