絞り込み
電源(V)
- 100(12)
切断能力(mm)軟鋼板
- 19(4)
- 20(2)
切断能力(mm)木材
- 120(5)
- 220(1)
- 230(1)
- 255(2)
ストローク(mm)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(4)
- 70(1)
コード長さ(m)
- 2.5
- 2(4)
- 3(2)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 10(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(3)
- 1200~1300未満(4)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(2)
1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満
切断能力(mm)パイプ
- 130(8)
- 150(1)
- 216(1)
130・150・216
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 800~2000(1)
- 2700(1)
- 2800(4)
- 2900(1)
- 3000(5)
800~2000・2700・2800・2900・3000
電流(A)
- 10.6(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
10.6・12・14・15
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- DIAMOND(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- REX(レッキス工業)(1)
- マキタ(3)
BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・HiKOKI(ハイコーキ)・REX(レッキス工業)・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
100(12)

レシプロソー
マキタ(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34トラスコ品番422-7841ストローク(mm)32質量(kg)4.4電流(A)15電源(V)単相 100消費電力(W)1430対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800本体寸法(mm)長さ485
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台欠品中断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番354-4168質量(kg)3.3電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800カーボンブラシ番号(下二桁)43最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本質量(kg)2.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能用途解体、設備工事付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1電流(A)12電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)800~2000
レシプロソー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。ストローク長(mm)70
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材220ストローク数(min-1[回/分])0~2900カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88ストローク幅(mm)28
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。用途既設管の解体・撤去など。トラスコ品番390-9506ストローク(mm)27質量(kg)4電源(V)AC100消費電力(W)1200切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク数(min-1)1000~2800RoHS指令(10物質対応)対応