絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
コード長さ(m)
- 4.5
- 2(4)
- 2.5(13)
- 3(2)
- 5(4)
- 10(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
ブランド
- パオック(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

電気のこぎり
パオック¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロンコード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格時間(分)20ストローク幅(mm)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60