絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 3.5(1)
切断能力(mm)木材
  • 55(1)
ストローク(mm)
  • 10(2)
コード長さ(m)
  • 5
  • 2(4)
  • 2.5(13)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
200~300未満・300~400未満・1400~1500未満
切断能力(mm)パイプ
  • 120(1)
120
電流(A)
  • 3(1)
  • 15(2)
3・15
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 5000(1)
  • 5500(1)
5000・5500
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
  • 小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ

    小型レシプロソー ARJK120

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
    付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
    用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に質量(kg)1.4(コード除く)消費電力(W)320切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5mストローク数(min-1[回/分])(最大)5500ストローク量(mm)10
  • 集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)122砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
  • 集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5使用燃料混合燃料最大切込深さ(mm)100砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
セーバーソー/レシプロソー