絞り込み
電源(V)
- 100(5)
切断能力(mm)軟鋼板
- 19(2)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
- 120(3)
ストローク(mm)
- 10(1)
- 27(1)
- 29(2)
- 32(1)
コード長さ(m)
- 2.5(4)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 1000~1100未満(2)
- 1200~1300未満(1)
- 1400~1500未満(1)
300~400未満・1000~1100未満・1200~1300未満・1400~1500未満
切断能力(mm)パイプ
- 100(1)
- 130(3)
100・130
電流(A)
- 10.6(2)
- 15(1)
10.6・15
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800
- 0~2900(1)
- 0~4600(1)
- 370(1)
- 800~2000(1)
- 2050(1)
- 2200(1)
- 2600(1)
- 2700(1)
- 2900(3)
- 3000(10)
- 3100(1)
- 3500(1)
- 4500(2)
- 5000(1)
- 5500(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- WIZ'A(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・REX(レッキス工業)・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
100(5)

レシプロソー
マキタ(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
電気ノコギリ
WIZ'A¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。用途既設管の解体・撤去など。切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下ストローク数(min-1)1000~2800ストローク(mm)27電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200W質量(kg)4トラスコ品番390-9506RoHS指令(10物質対応)対応