絞り込み
電源(V)
- 18(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 10
- 3.5(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 130(1)
切断能力(mm)木材
- 160(1)
ストローク(mm)
- 15(1)
切断能力(mm)パイプ
- 100(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
3000
ブランド
- アルミス(1)
アルミス
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
アルミス¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷工具不要でブレード交換可能!用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000